曜日別特売

エアレギュレータ VPPシリーズ 900L/min

エアレギュレータ VPPシリーズ 900L/min - Festo

Festo エアレギュレータ、0.06 bar → 6 bar - VPPM シリーズ - VPPM-6F-L - 1-F-0L6H - V1P-C1 Festo のこの比例式圧力レギュレータは、スマート技術を使用して動的な圧力制御を実現します。パラメータは、特定の要件に合わせて簡単に調整でき、空圧、電子、機械システムに

仕様●最低流出圧力:0.06バール●最高流出圧力:6バール●最高流入圧力:8バール●メーカーシリーズ:VPP●平均流量率:900L/min●動作温度 Min:+10℃●動作温度 Max:+50℃●コード番号:203-0462アズワン品番65-8002-15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66714368VPPM-6F-L-1-F-0L6H-V1P-C1
184,000
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする