M5St M5STACKシリーズ

M5St M5STACKシリーズ - M5StackM5St M5STACKシリーズ - M5StackM5St M5STACKシリーズ - M5Stack

M5Stack用のW5500を搭載したLANモジュール。M5StackコアはESP32ベースなのでWi-FiとBluetoothにより無線でネットワークに接続が可能ですが、有線LAN機能はありません。このモジュールはハードワイヤードTCP/IP組み込みイーサネットコントローラW5500を搭載し、LAN接続を可能にします。産業用アプリケーション向けに設計されており、マグネット付き取り付け用金属レールが付属しているため、取り付けと固定が簡単にできます。HT3.96コネクタの6ピン端子が引き出されているため、M-BUSなどに接続することができます。入力電圧:9~24V。RS485通信が可能で、RS485対応のHT3.96ポートを搭載。壁への取付けが簡単。【ご注意】。※RS485インターフェースを追加する場合は、RS485ボードをメインボードのピンにはんだ付けしてください。※RS485ボードのシリアルポートピンは、LANモジュールのGPIO16、GPIO17に接続します。

仕様●重量:32g●サイズ:54×54×28mm●【セット内容】●LANベース ×1●TTL-to-RS485アダプタボード ×1●20ピンヘッダ ×1●取付け用金属レール(マグネット付き)×1●HT3.96ターミナル ×3●3ピン ×2●4ピン ×1●圧着端子 ×10●六角レンチ ×3(1.5mm ×1、2mm ×1、2.5mm ×1)●六角ソケットなべネジ(M3×28)×2●六角ソケットタッピングネジ(KA2×4)×4●皿ネジ(M3×8)×1(英語)●W5500 データシート(英語)●回路図アズワン品番67-0405-31内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66716364M5STACK-K012-B-V12
8,430
8,398
9,238(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする