コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:80mm ストローク:50mm

コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:80mm ストローク:50mm - Festo

ISO21287に準拠したFesto複動コンパクトシリンダは、フィルタと潤滑の圧縮空気に適しています。また、自動調整式エアエンドポジションクッションを使用した潤滑性のない空気と併せて、騒音サービス寿命を延ばし、生産性と生産性を高め、任意の位置で組み立てられます。ストロ

仕様●ストローク:50mm●ボア:80mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8902アズワン品番65-8002-26内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66718026ADN-80-50-I-PPS-A
60,100
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする