曜日別特売

自動車用コネクタ 12極 オス 自動車用コネクタ

自動車用コネクタ 12極 オス 自動車用コネクタ - AMPHENOL

Amphenol Sine Systems の HYPERBUSS AT レセプタクルコネクタは、ヘビーデューティ、輸送、船舶、診断、軍事、代替エネルギー、農業など、一般的な「バス」電気経路が必要なさまざまな相互接続用途で使用される高性能でコスト効率の高いソリューションです。優れた環境シー

仕様●極数:12●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:78A●シリーズ:AT●色:黒●IP保護等級:IP67●高さ:22.2mm●幅:40.5mm●ハウジング材質:サーモプラスチック●動作温度 Max:+125℃●コード番号:195-5788アズワン品番65-7717-10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66720878AT04-12PB-P021
2,060
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする