曜日別特売

ベアリングナット用座金 EA949KCシリーズ

ベアリングナット用座金 EA949KCシリーズ - エスコベアリングナット用座金 EA949KCシリーズ - エスコ
仕様●呼び番号:AW00●サイズ:M10●サイズ(mm):D1/10、k/8.5、E/3、t/1、S/3、D4/13.5、D5/21、r/0.5、u/2●歯の数:9●材質:SPCC/SPHC(亜鉛メッキ5um、Cr3+)アズワン品番65-9324-89内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66721000EA949KC-10
オープン
50
55(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする