曜日別特売

フランジ付きベアリングユニット 4穴 50mm

フランジ付きベアリングユニット 4穴 50mm - SKF(日本エスケイエフ)

SKF FY ハウジング形状( Y ベアリング)ボールベアリングユニットは、ボルトで固定したハウジングにインサートベアリングが含まれており、表面に固定されています。このインサートベアリングユニットの内径は 50 mm、全長は 143 mm です。62 及び 63 シリーズのシールド深溝

仕様●内径:50mm●長さ:143mm●幅:54.6mm●深さ:54.6mm●取り付け穴の数:4●コード番号:212-4583アズワン品番65-7901-79内容量1個
12月28日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66721395FYJ 50 TF
22,100
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする