曜日別特売

LIGHT-N-LOKシリーズ 照明用コネクタ 2 1袋 500個入

LIGHT-N-LOKシリーズ 照明用コネクタ 2 1袋 500個入 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
仕様●ポール形式:2●シリーズ:LIGHT-N-LOK●オス/メス:メス●極数:2●プラグ/ソケット:ソケット●色:黒●タイプ:モジュールラッチワイヤ対ワイヤ●実装タイプ:ケーブルマウント●定格電流:9A●定格電圧:600 V ac●適合電線サイズ:22 → 16 AWG●結線方法:ポークイン●コード番号:185-8665アズワン品番65-7710-09内容量1袋(500個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
667244141-2834049-2
26,200
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする