基板接続用ピンヘッダ 12極 2mm 2列 1セット 40個入

基板接続用ピンヘッダ 12極 2mm 2列 1セット 40個入 - SAMTEC

Samtec シリーズの LTMM Terminal ストリップは、0.50 mm ( 0.020 インチ)の角形ポストを備え、3 軸に柔軟性をもたらします。方向 - 垂直、ライトアングル ピッチ - 2.00 mm ( .0787 インチ) 用途:最大 50 ピンのブラインドかん合用途向けのシュラウド付き コンタクトシ

仕様●入数:1チューブ(40個入り)●シリーズ:LTMM●ピッチ:2mm●極数:12●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:224-8194アズワン品番65-7621-45内容量1セット(40個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66726819LTMM-106-02-L-D-SM
29,100
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする