曜日別特売

Contact insert module

Contact insert module - フエニックス・コンタクト

単線導体又はフェルール付きより線導体用の Phoenix Contact インサートモジュールは、12 ポジションで固定します。コンタクト材質は銅合金です。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ 信号用途向け プッシュイン接続 汚染度 3 III 過電圧カテゴリこの記事は、Phoenix Contact の「

仕様●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●タイプ:コンタクトインサートモジュール●定格電流:10A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:銅合金●コード番号:208-1992アズワン品番65-7686-99内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
667275101424246
3,140
3,098
3,408(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする