メーカーでは、6 → 48 コンタクトの DIP ソケットを幅広く取り揃え、集積回路( IC )デバイスと基板間の接続の信頼性を高めています。終端オプションには、スルーホール及び表面実装、4 本指コンタクト及びデュアルリーフコンタクト、さまざまなめっきオプションがあります。6
仕様●極数:18●実装タイプ:スルーホール●ピッチ:2.54mm●列幅:7.62mm●フレーム種類:はしご●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:1A●方向:ストレート●長さ:22.86mm●幅:10mm●深さ:5.1mm●寸法:22.86 x 10 x 5.1mm●動作温度 Min:-40℃●コード番号:186-4957アズワン品番65-7578-46内容量1袋(50個)