基板接続用ソケット 120 極 0.55mm 2 列 スルーホール

基板接続用ソケット 120 極 0.55mm 2 列 スルーホール - SAMTEC
仕様●極数:120●行数:2●ピッチ:0.55mm●タイプ:ライトアングルアース面●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:QSH-RA●コード番号:200-0569アズワン品番65-7548-65内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66732507QSH-060-01-L-D-A-TR
1,270
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする