曜日別特売

滅菌メディアボトル PETG CELCUFGシリーズ

滅菌メディアボトル PETG CELCUFGシリーズ - GVS滅菌メディアボトル PETG CELCUFGシリーズ - GVS滅菌メディアボトル PETG CELCUFGシリーズ - GVS

スクエアメディアボトルは、優れたガスバリア性を備えており、医薬品有効成分やバルク中間体の保存とサンプリング、バッファー、血清、培養液の調製、保存、pHに敏感な液体の長期保存にも理想的です。
滅菌ボトルは人間工学に基づいた正方形のデザインで使いやすいです。

仕様●容量(mL):250●ネック直径×高さ×高さ(キャップ有)(mm):35.4×140×144●材質:本体:PETG、キャップ:PP(ポリプロピレン)●成形目盛りつき●γ線滅菌(個包装)●発熱物質フリー、DNaseフリー、RNaseフリー●入数:1箱(60個入)アズワン品番65-9134-91内容量1箱(60個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66733487CELCUFG080250S
42,200
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする