エアレギュレータ MSシリーズ G 3/8 5500L/min

エアレギュレータ MSシリーズ G 3/8 5500L/min - Festo

Festo MS シリーズ圧力レギュレータには、G3/8 空圧ポート接続ねじとロック式レギュレータそれ。このレギュレータには、最大 4 bar の作動圧力を備えた圧力ゲージ設計構造が採用されています。流向:左から右 組み立て位置 - 任意 サイズ - 6

仕様●ポートの接続:G 3/8●最低流出圧力:0.3バール●最高流出圧力:4バール●最高流入圧力:20バール●メーカーシリーズ:MS●圧力ゲージポートサイズ:G 3/8●ポート接続ネジサイズ:3/8インチ●平均流量率:5500L/min●ポート接続ネジ規格:G●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+60℃●全幅:77mm●コード番号:202-2111アズワン品番65-7991-81内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66734239MS6-LR-3/8-D5-AS
19,800
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする