曜日別特売

秤量瓶 550シリーズ

秤量瓶 550シリーズ - 日本理化学器械(NRK)
仕様●直径 mm:50●高さ mm:30●コード番号:550-5030寸法(直径Φ×高さH)(mm)50×30アズワン品番65-8671-98内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66734406550-5030
8,200
8,198
9,018(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする