384ウェルマイクロプレート(PP)V底

384ウェルマイクロプレート(PP)V底 - MATRIX

DNase/RNaseフリー
サンプリングロスが少ない

仕様●使用温度範囲:-80~121℃●優れた化学薬品耐性:DMSO●ワーキングボリューム:4~120μL●材質:(本体)PP●最大容量(μL):145●カラー:ナチュラル●底形状:V底●ウェル形状:角型●未滅菌アズワン品番65-5640-29内容量1箱(80個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
667355784312
56,020
55,980
61,578(税込)
63日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする