曜日別特売

データケーブル 8芯 0.15 mm2 シールド有 26 AWG 1巻 25m入

データケーブル 8芯 0.15 mm2 シールド有 26 AWG 1巻 25m入 - SIG

外被覆: TPE 全面シールド PVC フリー 耐紫外線性 ハロゲンフリー 用途 最も過酷な用途に適しています オイルへのほぼ無制限の抵抗、また生物オイルへのクラス 4 直射日光を使用しない屋内および屋外での使用 サポートされていない走行距離、400 m までの走行距離、さらにグ

仕様●入数:1リール(25m入り)●シリーズ:chainflex CFBUS.LB●芯数:8●断面積:0.15 mm2●シールド有無:遮蔽●長さ:25m●外被色:紫●AWGサイズ:26 AWG●外径:8.5mm●定格電流:2.5 A●動作温度 Min:-35℃●定格電圧:50 V●絶縁体:TPE●導体材質:銅●シールド/非シールド:シールド付き●コード番号:185-4917アズワン品番65-7458-26内容量1巻(25m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66735885CFBUS.LB.045
98,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする