曜日別特売

Heavy mate power connectors pin insert 1

Heavy mate power connectors pin insert 1 - AMPHENOL

Amphenol 産業用メスインサート( 10 極)は、500 V、16 A の使用温度範囲は -40 → 125 ℃ で、ねじ終端となっています。IP20 保護等級です

仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:オスインサート●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:真鍮●コード番号:229-2010アズワン品番65-7659-50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66736716C14610A0100021
2,790
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする