曜日別特売

基板接続用ソケット 156 極 0.635mm 2 列 スルーホール

基板接続用ソケット 156 極 0.635mm 2 列 スルーホール - SAMTEC
仕様●極数:156●行数:2●ピッチ:0.635mm●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:QFS●コード番号:200-0509アズワン品番65-7562-06内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66737425QFS-078-04.25-L-D-PC4
4,630
4,598
5,058(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする