電線管 ・ コンジットチューブ プラスチック 10m ESX

電線管 ・ コンジットチューブ プラスチック 10m ESX - KOPEX

帯電防止ナイロン製コンジット
Kopexの非金属製コンジットシステムで、優れた柔軟性と中程度の機械的保護を提供します。 このナイロン製コンジットは、切断と継手の取り付けが簡単に行えるため金属製コンジットよりもすばやく簡単に取り付けることができます。 オスストレ

仕様●入数:1リール(10m入り)●呼び径:16mm●材質:プラスチック●コンジットタイプ:フレキシブル●色:黒●外径:15.6mm●内径:11.8mm●長さ:10m●シリーズ:ESX●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-5℃●最小曲げ半径:30 mm●コード番号:122-9811アズワン品番65-7470-95内容量1巻(10m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66738947XESX0310
29,400
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする