曜日別特売

8bit Dフリップフロップ 3ステート CMOS TSSOP20

8bit Dフリップフロップ 3ステート CMOS TSSOP20 - 東芝
仕様●機能1:Flip-Flop/Latch/Register●機能2:D-Type Flip-Flop●入力付加機能:Input-Tolerant●出力付加機能:3-State-Output●回路数:8パッケージ●パッケージ名:TSSOP20●ピン数:20●実装区分:表面実装●パッケージ寸法●幅×長さ×高さ(mm):6.5×6.4×1.0電気的特性出力電流(Min), VCC=4.5VIO8mA遅延時間(Typ.), VCC=5Vtpd_tpz5.6nsec電源電圧(Max)VCC5.5V電源電圧(Min)VCC2Vアズワン品番67-0441-92内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66739568TC74VHC574FT(EL.K)
130
129
142(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする