SKF(日本エスケイエフ)
ボールベアリング30mm72mm305706 C-2Z
仕様
●内径:30mm●外径:72mm●レース幅:23.8mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:207-9839
アズワン品番
65-7932-58
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66740006
305706 C-2Z
¥
22,600
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月7日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方