エアフィルタ MSシリーズ

エアフィルタ MSシリーズ - Festo

Festo マイクロフィルタ MS6-LFM-1/4-AUV 0.01 μ m フィルタ、金属製ボウルガード、完全自動凝縮水ドレイン、流量方向を左から右に設定します。シリーズ MS サイズ6 設計構造ファイバフィルタ ろ過グレード: 0,01 μ m 凝縮水排出は完全自動

仕様●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:0.01μm●ドレインタイプ:自動●ポートの接続:G 1/4●最大流量率:900L/min●コード番号:202-3501アズワン品番65-8028-63内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66740898MS6-LFM-1/4-AUV
51,600
50,980
56,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする