曜日別特売

自動車用コネクタ 6極 オス 車載用ヘッダ

自動車用コネクタ 6極 オス 車載用ヘッダ - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

TE Connectivity Deutsch DT 車載ヘッダは、6 ポジション、4.45 mm ピッチ(ピッチ)、電線対基板コネクタシステム内蔵です。Deutsch DT ヘッダは、2、3、4、6、8、12 個取りのアレンジャーもあるコネクタシステム - 電線対基板 コネクタ及びコンタクトは To Wire 及びケーブ

仕様●タイプ:車載用ヘッダ●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●実装タイプ:ネジ●シリーズ:DEUTSCH DT●結線方法:はんだ●コード番号:217-5561アズワン品番65-7503-53内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66742535DTF13-6P
2,080
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする