ガラスインサートプレートキット PTFE/シリコン 60180-Kシリーズ

ガラスインサートプレートキット PTFE/シリコン 60180-Kシリーズ Thermo Fisher Scientific ガラスインサートプレートキット PTFE/シリコン 60180-Kシリーズ Thermo Fisher Scientific

WebSealガラスインサートプレートキットは、ガラスインサートとPTFEコーティングのシリコンマットによって構成される96ウェルプレートバイアルです。
オプションのWebSealマットアプリケーターやWebSealカッターを使用することにより、96ウェルプレートを瞬時にシールする

仕様●構成内容:96Well Plate(60180-P401)×5個、ガラスバイアル(60180-V104)×500本、シリコン/PTFEマット(60180-M153)×5枚、WebSealカッター×1●容量(μL):1100●マット材質:PTFE/シリコン●高さ(mm):41.5●Performance Level 3 アズワン品番67-2990-53 内容量1セット(5セット)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66744784 60180-K104
83,700
82,980
91,278 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする