曜日別特売

オリコンラック L51B 短側扉あり

オリコンラック L51B 短側扉あり - サンコー(三甲)

側面に扉の付いた折りたたみコンテナーです。
扉により段積みした状態で内容物を取り出す事ができます。
積み重ねてラックとして使用できます。

仕様●容量(L):51.9●材質:PP●外寸法(mm):530×366×325(折りたたみ時の高さ:86mm)●有効内寸法(mm):493×335×305●片短辺脱着式扉式●開口サイズ(mm):220×270●オールプラスチック製アズワン品番65-8767-40内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6674893955984000TMBL
10,800
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする