曜日別特売

ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1セット 45個入

ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1セット 45個入 - SAMTEC

Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、10 コンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えた 2.54 mm ピッチそれはポストの金フラッシュを使用し、マットは錫をオンにする 尾にあり、単一の ro がある動作温度範囲:

仕様●入数:1チューブ(45個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6176アズワン品番65-7681-47内容量1セット(45個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66750226TSM-105-01-F-SH
7,610
7,598
8,358(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする