曜日別特売

ローラーベアリング 内径160mm レース幅32mm

ローラーベアリング 内径160mm レース幅32mm - SKF(日本エスケイエフ)

SKF テーパーローラーベアリングには、先細の内輪レースウェイと外輪軌道に加え、テーパーローラーが付いています。これらは、組み合わせ荷重に対応するように設計されています。内径 160 mm、外径 220 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ

仕様●内径:160mm●外径:220mm●ローラーベアリングタイプ:テーパー●レース幅:32mm●ボアタイプ:パラレル●材質:スチール●静定格荷重:415kN●行数:1●動定格荷重:257kN●基準速度:2000rpm●速度を制限:2600rpm●疲労限度荷重:41.5kN●コード番号:210-1532アズワン品番65-7956-16内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66750734T4DB 160
242,000
239,800
263,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする