曜日別特売

Grove - 赤外線距離センサーv1.2

Grove - 赤外線距離センサーv1.2 - Seeed StudioGrove - 赤外線距離センサーv1.2 - Seeed StudioGrove - 赤外線距離センサーv1.2 - Seeed Studio

高感度フォトリフレクタ&RFR-359Fを使用した赤外線距離センサ
高感度のITR9909フォトリフレクタを提供し、Grove - IR Distance Interrupter v1.2を使って、前方に提示する物体があるかどうかを検出することができます。フォトリフレクタは、GaAs赤外発光ダイオードとシリ

仕様●動作電圧:DC5V●動作電流:20mA MAX●有効検出距離:7.5~40cm●反射型フォトセンサー:ITR9909 datasheet●出力オペアンプ:LM393 datasheet●デジタル出力モード:TTL(黒検出時High、白検出時Low)●コネクター:4pin Groveインターフェース●寸法:130mm×90mm×12mmアズワン品番67-0392-74内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66753988101020175
1,750
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする