曜日別特売

電源コネクタ 産業用コネクタ CAシリーズ ネジ プラグ 黒 1袋 100個入

電源コネクタ 産業用コネクタ CAシリーズ ネジ プラグ 黒 1袋 100個入 - Lumberg Automation

Belden CA シリーズの丸形現場取り付け可能アングルオス電源コネクタは、4 ピン( 3+PE )コンタクトと一体型ストレインリリーフを備えています。動作温度範囲: -40 → +90℃ 設計規格は DIN EN61984 ( VDE0627 ) コンタクトベースの材質は CuZn です コンタクトベアラ材質

仕様●定格電流:10 A, 16A●プラグ/ソケット:プラグ●ポール形式:3+PE●定格電圧:230 V、400 V●実装タイプ:ネジ●IP保護等級:IP66, IP67●色:黒●接続方向:アングル●シリーズ:CA●コード番号:197-2814アズワン品番65-7676-99内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66754916934128100 CA 3 W LS
212,000
209,800
230,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする