曜日別特売

エアレギュレータ VPPM VPPM シリーズ 1050L/min

エアレギュレータ VPPM VPPM シリーズ 1050L/min - Festo

FestoVPPMモジュール式比例圧力レギュレータは、3方向フランジ付きバルブ設計で、電気的に作動します。圧力範囲は最大6バールです。加圧-8mm公称径、エグゾースト側-7mm組み立て位置-任意

仕様●最低流出圧力:0.06バール●最高流出圧力:6バール●最高流入圧力:8バール●メーカーシリーズ:VPPM(VPPM)●平均流量率:1050L/min●コード番号:203-0420アズワン品番65-8001-36内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66755668VPPM-8TA-L-1-F-0L6H-C1
262,000
259,800
285,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする