曜日別特売

カバー 保護カバー ATシリーズ メス 3 1袋 5個入

カバー 保護カバー ATシリーズ メス 3 1袋 5個入 - AMPHENOL

メスケーブルコネクタ用 Amphenol 保護カバーには、3 つのポジションがあります。IP67 IP クラスかん合

仕様●併用可能製品:ケーブルコネクタ●シリーズ:AT●オス/メス:メス●極数:3●シリーズ番号:AT06●コード番号:224-5667アズワン品番65-7591-49内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66756700AT06-3S-CAP
690
689
758(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする