曜日別特売

基板接続用ピンヘッダ 15極 1.25mm 1列 1セット 1000個入

基板接続用ピンヘッダ 15極 1.25mm 1列 1セット 1000個入 - WURTH ELEKTRONIK

Wurth Elektronik SMT オスシュラウドヘッダには、ナイロン 46 絶縁があります。コンタクトにはスズめっきが施されています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製

仕様●入数:1リール(1000個入り)●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1.25mm●極数:15●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:213-8958アズワン品番65-7528-38内容量1セット(1000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66756797653115124022
535,000
529,800
582,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする