ベアリングユニット 50mm

ベアリングユニット 50mm - NSK(日本精工)

grease nipples
Self Lube Bearing Take-Up Unit
Take-up units are used to take up the slackness in conveyor belts
A nut is inserted into the slot and a bolt through the casting to adjust the belt tension
Made from cast iron to BS1452 Spherical

仕様●材質:鋳鉄●内径:50mm●長さ:151mm●幅:118mm●深さ:49.5mm●コード番号:243-5644アズワン品番65-7974-45内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66756998ST50
22,100
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする