曜日別特売

SparkFun XBee Explorer Dongle

SparkFun XBee Explorer Dongle - SPARKFUNSparkFun XBee Explorer Dongle - SPARKFUNSparkFun XBee Explorer Dongle - SPARKFUN

Description
This is the SparkFun XBee Explorer Dongle unit for the Digi XBee module line. With the XBee Explorer Dongle you can plug the unit directly into your USB port and have it act as a gateway between your computer and the XBee. No cables needed

仕様●項目1:USBドングル●項目2:無線ネットワーク、データー通信●項目4:XBee●項目7:XBeeアズワン品番67-0455-61内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66759414WRL-11697
11,300
10,980
12,078(税込)
33日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする