サンドビック
T-Max P 旋削用ネガチップ(340)1セット(5個入) TNMG330924PRシリーズ
一般旋削鋼加工用。
仕様
●適用被削材:PK●加工形態:荒切削●チップ形状:三角形●刃長(mm):30.5956●厚さ(mm):9.525●コーナR(mm):2.38125●チップ逃げ角(°):0●コーティング:CVD●ブレーカー:PR●CVDコーティング材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:579-7233
アズワン品番
65-8259-70
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66760148
TNMG330924PR
¥37,900
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください