LAPIS
ワンタフトブラシ
磨き辛い奥歯や歯と歯茎の間、矯正装置の隙間など気になるところに毛先が届き、磨き残しを防止します。
仕様
●材質:ブラシ/ナイロン、ハンドル/ポリプロピレン●サイズ:全体/174×12mm、ブラシ部(幅×高さ)/4×7mm●毛のかたさ:やわらかめ●穴数:1穴●商品番号:175-1500
アズワン品番
8-327-01
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66762178
-
¥
200
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください