サンコーインダストリー
三価ホワイト 阪村 プラグ 四角頭 R1"-11 40本入
ねじ径(インチ):1
表面処理名:三価ホワイト
仕様
●材質/仕上:鉄(または標準)●原産国:日本●コード番号:242-6680
アズワン品番
67-1679-76
内容量
1箱(40本)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66762607
A0-00-5620-8100-0000-03
¥
22,870
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください