曜日別特売

単列円筒ころ軸受 NUP型

単列円筒ころ軸受 NUP型 - SKF(日本エスケイエフ)

耐摩耗性の改善:騒音・振動レベルを低減します。
摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。
この軸受は、軸を両方のアキシアル方向に固定するために使用されます。

仕様●内輪径(mm):17●外輪径(mm):40●幅(mm):12●使用温度範囲(℃):ー40~+120(潤滑剤にEP添加剤を含まない場合)●精度等級:ISO 492 寸法精度普通公差、回転精度P6等級●ガラス繊維強化ポリアミド6,6製保持器●内輪片側つばおよびつば輪あり、外輪両側つばあり●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:ドイツ●コード番号:390-5216アズワン品番67-2372-50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66763018NUP 203 ECP
9,850
9,798
10,778(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月9日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする