タイミングベルト 幅 25.4mm 長さ 1295mm 歯数 102 ピッチ 12.7mm ゴム

タイミングベルト 幅 25.4mm 長さ 1295mm 歯数 102 ピッチ 12.7mm ゴム Optibelt

OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長さは 1295 mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長: 1295 mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ

仕様●長さ:1295mm●幅:25.4mm●ピッチ:12.7mm●歯の数:102●材質:ゴム●コード番号:204-2906 アズワン品番65-7994-95 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66763508 510 H 100
8,900
8,798
9,678 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする