曜日別特売

BEARING ACCESSORIES

BEARING ACCESSORIES - SKF(日本エスケイエフ)

SKF Bearing Lock Nut And Locking Device - HM 56 T If you need a simple and effective way to secure components in your bearing systems, this lock nut and locking device from SKF is an ideal solution
Its designed to help you firmly locate bearings on sh

仕様●タイプ:ベアリングロックナット及びロック装置●寸法:350 x 38 x 280mm●内径:280mm●併用可能製品:MB 56●コード番号:209-3800アズワン品番65-7943-40内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66764348HM 56 T
278,000
269,800
296,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする