基板接続用ソケット 4 極 0.35mm 1 列 表面実装 1セット 5個入

基板接続用ソケット 4 極 0.35mm 1 列 表面実装 1セット 5個入 - Panasonic(パナソニック)
仕様●入数:1テープ(5個入り)●極数:4●行数:1●ピッチ:0.35mm●タイプ:表面実装ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:横型●結線方法:表面実装●シリーズ:AXF●シリーズ番号:R35K●コード番号:231-9846アズワン品番65-7572-64内容量1セット(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66766597AXF5K0412
1,290
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする