曜日別特売

ボールベアリング20mm52mmQJ 304 MA

ボールベアリング20mm52mmQJ 304 MA - SKF(日本エスケイエフ)

SKF アングルコンタクトボールベアリングは、20 mm の内側と 52 mm の外側のリング軌道を備え、ベアリング軸の方向に相対的に配置されています。つまり、このベアリングは、荷重の組み合わせ(ラジアルとアキシャルの負荷を同時に処理)に対応するように設計されています。

仕様●内径:20mm●外径:52mm●レース幅:15mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:208-0406アズワン品番65-7936-50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66766956QJ 304 MA
28,700
27,980
30,778(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月7日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする