曜日別特売

電動アクチュエータ取り付け ボア160mm 全長125mm メス

電動アクチュエータ取り付け ボア160mm 全長125mm メス - NORGREN

IMI Norgren QM/8160 シリーズは UF-Universal です 直径 160 mm のピストンロッド ISO アクチュエータ取り付けボア空圧プロファイルシリンダ用アクセサリ、ISO6431 VDMA 24562 および NFE 49-003-1 非磁性および磁気ピストン・ダブル 作動シリンダ

仕様●内径:160mm●全体長さ:125mm●接続ジェンダー:メス●コード番号:218-0241アズワン品番65-7909-08内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66767166QM/8160/32
52,600
51,980
57,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする