曜日別特売

コネクタハウジング 4極 FASTIN-FASTON .110 ナチュラル 1箱 6000個入

コネクタハウジング 4極 FASTIN-FASTON .110 ナチュラル 1箱 6000個入 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

TE Connectivity FASTIN-FASTONシリーズ110レセプタクル / タブコンタクトハウジング
FASTIN-FASTONシリーズ110のコンタクトと併用するプラグタイプ / レセプタクルタイプのハウジング製品です。 プラグタイプのハウジングはFASTIN-FASTONシリーズ110のレセプタクルコンタ

仕様●材質:ポリアミド●長さ:27.33mm●色:ナチュラル●極数:4●シリーズ:FASTIN-FASTON .110●コード番号:190-3654アズワン品番65-7733-20内容量1箱(6000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66769774626057
499,000
489,800
538,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする