サンドビック
コロミル216 ボールエンドミルチップ(350)1セット(10個入) R2161202MMシリーズ
高生産中仕上げ倣い加工用エンドミルチップです。
中心刃と外周刃は同じチップを使用しています。
倣いフライス加工用。
仕様
●勝手:右●チップサイズ:6●Dc:12●s:2.38125●la:10.8●l:12●径方向の最大取りしろ:6●原産国:スウェーデン●コード番号:574-6027
アズワン品番
65-8221-34
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66770429
R2161202MM
¥38,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください