曜日別特売

電源コネクタ 産業用コネクタ STシリーズ ケーブルマウント ソケット グレー

電源コネクタ 産業用コネクタ STシリーズ ケーブルマウント ソケット グレー - Lumberg Automation
仕様●定格電流:10A●プラグ/ソケット:ソケット●ポール形式:4P+E●定格電圧:230 V、400 V●実装タイプ:ケーブルマウント●IP保護等級:IP54●色:グレー●シリーズ:ST●コード番号:197-2648アズワン品番65-7674-29内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
667707886961 STAK 4 V0 grau
1,590
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする