曜日別特売

圧力ゲージコック

圧力ゲージコック - Bourdon

ゲージコックは黄銅製です ゲージバルブには、黄銅、スチール、ステンレススチールが使用されています テストフランジ付き / なし 圧力計をプロセスフルードから分離する 用途 石油 / ガス / 化学薬品 水及び汚水 エナジー 機械

仕様●接続 1:1/2インチGオス●接続 2:1/2 in G メス●最大使用圧力:400バール●接続ジェンダ 1:オス●接続ジェンダ 2:メス●ねじサイズ 1:1/2インチ●ねじサイズ 2:1/2インチ●ねじ規格 1:G●ねじ規格 2:G●コード番号:184-6108アズワン品番65-7913-16内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66771707ARP-X03L
27,100
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力・流量測定その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする