曜日別特売

取り付けブラケット

取り付けブラケット - Festo

Festo スイベル取り付け WBN-50/63 はシリンダ DSNU 用です。腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。スレッドサイズ 50/63 製品重量: 596 g 材料
銅および PTFE は含まず、RoHS に適合(2022年10月現在) 素材取り付け( スチール、 亜鉛めっき)

仕様●メーカーシリーズ:WBN-50/63 です●内径サイズに合わせる:50/63mm●製品タイプ:スイベル取り付け●コード番号:203-0943アズワン品番65-8016-70内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66772109WBN-50/63
15,200
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする