ひしフランジ形ユニット EA966NCシリーズ

ひしフランジ形ユニット EA966NCシリーズ - エスコひしフランジ形ユニット EA966NCシリーズ - エスコひしフランジ形ユニット EA966NCシリーズ - エスコ
仕様●呼び番号KFL形:003●軸径(mm):17●サイズ(mm):H/71、L/46、A/14、J/56、N/7、A1/7、A2/7、A0/19.5、B/17.5、S/5●材質:本体/亜鉛合金ダイカスト ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M6●止めねじ付●円筒穴形●シルバーシリーズアズワン品番65-9330-50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66773010EA966NC-3
オープン
2,130
2,343(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする