曜日別特売

折りたたみハードル専用運搬車3

折りたたみハードル専用運搬車3 - EVERNEW(エバニュー)

その名の通り折りたたみハードルの専用運搬車

仕様●幅83cm×奥行84.5cm×高さ98cm●キャスター:直径15cm●重量:25kg●材質:スチール●ハードル運搬車積載台数:教育用(幅100cm)/20台、教育用(幅110cm)/20台、教育用(幅120cm)/10台、検定・規格品(幅120cm)/不可●工具組立●0.5H/2人●日本製アズワン品番65-9685-52内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66774787EGA343
82,000
81,980
90,178(税込)
42日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
この載せ心地体験荒れ。 モノタロウ オトシニクイ台車 モノリー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする